Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie35 mm
- Alésage Diamètre0.5000 à 1.5000 po
- Largeur de la face1.482 po
- Bride extérieure Diamètre3.346 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.875 po
- Diamètre extérieur2.9550 po
- Diamètre du pas3.0080 po
- Poids1.94 lb
Détails
- Type de courroie8M-30-35
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsH
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950877808
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de Dents30
- Type de pignonHP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
- CUP_NON697950877808
Aperçu
- Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire