Motion
JS 2 15/16
Bague à déconnexion rapide - Bague JS, 2.9375 po de diamètre, 7.25 po de diamètre extérieur en flg, 3.38 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714935
N° MFRJS 2 15/16
Prix354.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague JS, 2.9375 po de diamètre, 7.25 po de diamètre extérieur en flg, 3.38 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714935
N° MFRJS 2 15/16
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
Prix354.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    5.1484 po
  • Longueur du baril
    2.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Taille de la bague
    JS
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.25 po
  • Bride Épaisseur  
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.38
  • Longueur de vis
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/8-11x5/8
  • Alésage fini stocké
    2.9375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.188 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.275 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.275
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120561
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950099361

Aperçu

Description du fabricant
JS 2 15/16 SHORT DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté