Motion
JS 3 1/2
Bague à débranchement rapide - 7.25 po OD flg, 3.38 LTB
N° D’ARTICLE MI03714937
N° MFRJS 3 1/2
Prix425.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 7.25 po OD flg, 3.38 LTB
N° D’ARTICLE MI03714937
N° MFRJS 3 1/2
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
Prix425.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.25 po
  • Bride Épaisseur  
    1 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.38
  • Taille de la vis de fixation
    5/8-11x5/8
  • Alésage fini stocké
    3.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.188 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.275 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.275
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950099385
  • CUP_NON
    697950099385

Aperçu

Description du fabricant
JS 3 1/2 SHORT DOUILLE QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté