Motion
W368M60-2012
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-36-60, pas de 8 mm, largeur de courroie de 60 mm, 36 dents, embout, 2012
N° D’ARTICLE MI03714971
N° MFRW368M60-2012
Prix457.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-36-60, pas de 8 mm, largeur de courroie de 60 mm, 36 dents, embout, 2012
N° D’ARTICLE MI03714971
N° MFRW368M60-2012
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
Prix457.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.0000 po
  • Largeur de la face
    2.756 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.938 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    3.5560 po
  • Diamètre du pas
    3.6090 po
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-36-60
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2012
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950875750
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950875750

Aperçu

Description du fabricant
W368M60-2012 SPK HAUTE CH HTS TB
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté