Motion
W3214M42-SK
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14M-32-42, pas de 14 mm, largeur de courroie de 42 mm, 32 dents, embout, SK
N° D’ARTICLE MI03714993
N° MFRW3214M42-SK
Prix429.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14M-32-42, pas de 14 mm, largeur de courroie de 42 mm, 32 dents, embout, SK
N° D’ARTICLE MI03714993
N° MFRW3214M42-SK
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
Prix429.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    42 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.6250 po
  • Largeur de la face
    2.087 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    5.5070 po
  • Diamètre du pas
    5.6140 po
  • Poids
    7.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    14M-32-42
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SK
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950911762
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950911762

Aperçu

Description du fabricant
W3214M42-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté