Motion
W448M60-2517
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-44-60, pas de 8 mm, largeur de courroie de 60 mm, 44 dents, embout, 2517
N° D’ARTICLE MI03715011
N° MFRW448M60-2517
Prix461.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-44-60, pas de 8 mm, largeur de courroie de 60 mm, 44 dents, embout, 2517
N° D’ARTICLE MI03715011
N° MFRW448M60-2517
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
Prix461.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.5000 po
  • Largeur de la face
    2.506 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.761 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    4.3570 po
  • Diamètre du pas
    4.4110 po
  • Poids
    5.43 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-44-60
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950875996
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    44
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950875996

Aperçu

Description du fabricant
W448M60-2517 SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté