Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueQ1
- Diamètre extérieur de la bride4.125 po
- Épaisseur de la bride0.53125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5
- Longueur totale4-39/64 po
- Diamètre de l’arbre1 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.62 po
- Longueur de la dimension de stockage15 po
- Largeur de la dimension de stockage15
- Poids4.00 lb
Détails
- Comprend(2) Roulements à billes
- Catalogue du fabricant
- MatérielFER DUCTILE
- Nombre de trous de boulons5
- Capacité de charge radiale1116 à 1,200 tr/min lb, 1186 à 1,000 tr/min lb, 1494 à 500 tr/min lb, 2555 à 100 tr/min lb, 975 à 1,800 tr/min lb
- Type de roulementBalle
- CUP_NON697950934150
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire