Motion
W3814M65-3030
W3814M65-3030
N° D’ARTICLE MI03715101
N° MFRW3814M65-3030
Prix804.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W3814M65-3030
N° D’ARTICLE MI03715101
N° MFRW3814M65-3030
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
Prix804.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    2.5591 po
  • Alésage Diamètre  
    0.9375 à 3 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.156 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.032 po
  • Diamètre extérieur
    6.5615 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Poids
    13.39 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3030
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950907666
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    38
  • CUP_NON
    697950907666

Aperçu

Description du fabricant
W3814M65-3030 SPK HAUTE CH HTS TB
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté