Motion
W6814M42-E
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 42 mm, 68 dents, embout, E
N° D’ARTICLE MI03715150
N° MFRW6814M42-E
Prix1,342.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 42 mm, 68 dents, embout, E
N° D’ARTICLE MI03715150
N° MFRW6814M42-E
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
Prix1,342.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    1.6535 po
  • Alésage Diamètre  
    0.875 à 3.5 po
  • Largeur de la face
    2.087 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    12.5 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    11.823 po
  • Diamètre du pas
    11.93 po
  • Poids
    33.74 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    E
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950903156
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    68
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950903156

Aperçu

Description du fabricant
W6814M42-E SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté