Motion
SP 7
Bague à débranchement rapide - 11.75 po OD flg, 6.5 LTB
N° D’ARTICLE MI03715259
N° MFRPS 7
Prix2,480.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 11.75 po OD flg, 6.5 LTB
N° D’ARTICLE MI03715259
N° MFRPS 7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,480.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Taille de la bague
    PS
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.75 po
  • Bride Épaisseur  
    1.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.5
  • Taille de la vis de fixation
    7/8-9X7/8
  • Alésage fini stocké
    7 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950100531
  • CUP_NON
    697950100531

Aperçu

Description du fabricant
SHORT DOUILLE PS 7 QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté