Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril10.437 po
- Longueur du baril9.375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage12-3/4 po
- Alésage Diamètre8.2500 po
- Taille de la bagueW
- Bride extérieure Diamètre15 po
- Bride Épaisseur2 po
- Taille de la rainure de clavette2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage11.375
- Longueur de vis11-1/2 po
- Taille du filetage1-1/8 - 7 po
- Taille de la vis de fixation1-8 X 1
- Alésage fini stocké8.25 po
- Hauteur de la dimension de stockage11.38 po
- Longueur de la dimension de stockage15 po
- Largeur de la dimension de stockage15
- Poids137.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Brochure du produit
- CUP_NON697950322162
Aperçu
- Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
- Convient à une vaste gamme d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire