Motion
BOUCLIER 4BSS-35

SEALMASTER
4BSS-35 SHIELD

Blindage arrière latéral 759365 - Alésage 2.1875 po, carré à quatre boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI03716089
N° MFR4BSS-35 SHIELD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
4BSS-35 SHIELD

Blindage arrière latéral 759365 - Alésage 2.1875 po, carré à quatre boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI03716089
N° MFR4BSS-35 SHIELD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po
  • Hauteur
    0.7
  • Longueur
    6.4
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    2.5630 po
  • Poids
    0.51 lb, 1.25
  • Largeur
    6.1

Détails

  • Dessin CAD
  • Support à bride compatible
    Carré à quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BOUCLIER 4BSS-35
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461278598
  • Matériel
    Joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Écrans latéraux arrière
  • Style
    Écran arrière

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER 4BSS-35
  • Réduit le contact avec l’humidité des roulements
  • Améliore la résistance de l’assemblage
  • La fente de drainage réduit l’accumulation d’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté