Motion
215THFS8029CT

MARATHON ELECTRIC
215THFS8029CT

Moteur à vecteur d’onduleur - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03716511
N° MFR215THFS8029CT
Prix4,104.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215THFS8029CT

Moteur à vecteur d’onduleur - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03716511
N° MFR215THFS8029CT
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
Prix4,104.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    22.53 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    252 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications d’onduleur/véhicule où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant est requise;Utilise : manutention de matériel, machines-outils, convoyeurs, palan, traitement des métaux, pompes, compresseurs, traitement des textiles et autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales où la construction en fonte est requise
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    25.40 / 12.70 A, 25.4/12.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y596
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025371
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , TEFC
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM Y596 TEFC 230/460V 215TC
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le variateur vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, les moteurs TEFC sont limités au couple 20:1 constant Fonctionnement à HP constant à deux vitesses de base (143-256 trames); 1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Blue Chip, cadre et supports en fonte Conception brevetée de « support » (boîtier TEBC)