Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.37 po
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Largeur intérieure0.125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.238 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Diamètre du rouleau0.130 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantC-1189CL-18
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- CUP_NON716647161683