Motion
RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750

DODGE
RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750

RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750
N° D’ARTICLE MI03718919
N° MFRRHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750
Prix499.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750

RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750
N° D’ARTICLE MI03718919
N° MFRRHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750
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
Votre prix499.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Longueur de l’alésage
    10.5000 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    12 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A12L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Type de douille
    Double biseauté
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    10.450 hp
  • Nombre de boulons
    "6"
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    13 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3530 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
RHB / MSM 88 TROUSSE DE BORNIER 2.3750"