Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale72 mm
- Largeur totale27 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids35 g
Détails
- Pays d’origineJP
- Durée de vie de l’élément1 an
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale+45 °C
- Débit maximum3.53 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement+5 à +45 °C
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieSF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Pression de service maximum : 1.0 MPa (à 20°C)
- Chute de pression initiale : 0.03 MPa (à la pression d'entrée 0.7 MPa, débit maximum)
- Jetables (élément non remplaçable) et type de cartouche (élément remplaçable)
- Température de fonctionnement : 5 à 45°C
- Conforme à la norme RoHS