Motion
GE80-AW
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 80 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de la bague intérieure de 42 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI03719810
N° MFRGE80-AW
Prix3,288.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 80 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de la bague intérieure de 42 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI03719810
N° MFRGE80-AW
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
Prix3,288.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    194 mm
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    42 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3110000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5180000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802532746

Aperçu

Description du fabricant
GE80-AW-A