Motion
2204EEG15

NTN
2204EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI03720208
N° MFR2204EEG15
Prix220.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2204EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI03720208
N° MFR2204EEG15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.326 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2204EEG15 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    2204EEG15 Le roulement à billes à alignement automatique a un alésage droit de 20 mm, une fermeture double scellée, un DE de 47 mm, une largeur de 18 mm; convient aux environnements sujets à la contamination.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204EEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253101222
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253101222

Aperçu

Description du fabricant
2204EEG15 PALIER