Motion
602 BRIDE MORFLEX 1-1/8 FB

MORSE
602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB

602 Raccords Morflex MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB - Taille 602 , 1.1250 po, Alésage fini, style bride ronde, régime maximal 5000 tr/min, couple maximal 171 pi-lb
N° D’ARTICLE MI03721006
N° MFR602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB
Prix543.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB

602 Raccords Morflex MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB - Taille 602 , 1.1250 po, Alésage fini, style bride ronde, régime maximal 5000 tr/min, couple maximal 171 pi-lb
N° D’ARTICLE MI03721006
N° MFR602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB
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
Votre prix543.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du raccord
    602
  • Code de taille de raccord
    602
  • Diamètre extérieur
    6.0625
  • Diamètre total
    6.0625 po
  • Longueur totale
    6.375
  • Poids
    6.20

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.125 à 1.625
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Style de couplage
    Bride ronde
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    602 BRIDE MORFLEX 1-1/8 FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288378259
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    1.75
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    1.625
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000
  • Couple maximal
    171 pi-lb
  • Jeu de boulons Morflex
    86393
  • Centre Morflex
    66629
  • Jeu de boulons à double couplage Morflex
    86404
  • Plaque d’entretoise Morflex
    12931
  • Couple nominal (po-lb)
    2052

Aperçu

Description du fabricant
602 BRIDE MORFLEX 1-1/8 FB
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés