Motion
RSC-C2050-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2050-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, 1 brin, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03721193
N° MFRRSC-C2050-1R-10FT
Prix8.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2050-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, 1 brin, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03721193
N° MFRRSC-C2050-1R-10FT
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
Prix8.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.92 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-157050-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647329328

Aperçu

Description du fabricant
RSC-C2050-1R-10FT