Motion
F16-03A
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 74.1 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette transparente, drain automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI03723957
N° MFRF16-03A
Prix253.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 74.1 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette transparente, drain automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI03723957
N° MFRF16-03A
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
Prix253.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol transparent
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    74.1 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F16-03A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté