Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.688 po
- Pour l’épaisseur du mur1/8 po
- Hauteur7.25 po
- Longueur10.75 po
- Poids40 lb
- Largeur9.75 po
Détails
- Intensité2.3 A
- Matériau du corpsAcier, aluminium
- Motif de boulon9.25 po
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisRequis
- Connexion électrique16-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
- Fréquence60 Hz
- Option de fréquence3600 VPM
- Type d’impactAmorti
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Suffixe de montage1
- Phase1
- Contrôle typique7200-006-B
- Vitesse de vibration3600 VPM
- Tension230 V