Motion
TISA11R-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TISA11R-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.275 po, DI 0.375 po, longueur 100 m, rayon de courbure min 1.18 po
N° D’ARTICLE MI03726177
N° MFRTISA11R-100-X3
Prix245.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TISA11R-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, DI 0.275 po, DI 0.375 po, longueur 100 m, rayon de courbure min 1.18 po
N° D’ARTICLE MI03726177
N° MFRTISA11R-100-X3
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
Prix245.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.18 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.275 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TISA11R-100-X3 TUBULURE, NYLON DOUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté