Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids0.23 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT404540 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 0.23 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles nécessitant une largeur accrue et un support de charge fiable.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT404540
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure