Motion
XTB15 X 1-1/4

DODGE
XTB15 X 1-1/4

Bague de convoyeur XT - Bague XTB15 , 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI03726718
N° MFRXTB15 X 1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB15 X 1-1/4

Bague de convoyeur XT - Bague XTB15 , 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI03726718
N° MFRXTB15 X 1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la bague
    XTB15
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226836
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE XTB15 X 1-1/4 PO
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise