Motion
SNLN 3036

SKF
SNLN 3036

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI03726790
N° MFRSNLN 3036
Prix10,284.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNLN 3036

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI03726790
N° MFRSNLN 3036

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,284.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    170 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    470 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.4375 po, 6.5000 po, 160 mm
  • Global Hauteur  
    333 mm
  • Global Longueur  
    510 mm
  • Global Largeur  
    230 mm
  • Poids
    128.2 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23036CCK/W33, C3036 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNLN
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316572868539

Aperçu

Description du fabricant
SNLN 3036 HSG