Motion
PSS1205N1D0621

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1205N1D0621

PSS1205N1D0621
N° D’ARTICLE MI03727240
N° MFRPSS1205N1D0621
Prix2,034.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1205N1D0621

PSS1205N1D0621
N° D’ARTICLE MI03727240
N° MFRPSS1205N1D0621
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
Prix2,034.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    621
  • Longueur
    44
  • Hauteur totale
    621 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur
    0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766305
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766305

Aperçu

Description du fabricant
PSS1205N1D0621 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK