Motion
PSS2525N1D0879

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2525N1D0879

PSS2525N1D0879
N° D’ARTICLE MI03727304
N° MFRPSS2525N1D0879
Prix2,302.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2525N1D0879

PSS2525N1D0879
N° D’ARTICLE MI03727304
N° MFRPSS2525N1D0879
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
Prix2,302.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0
  • Longueur
    62
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur totale
    879 mm
  • Largeur
    879

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766961
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766961

Aperçu

Description du fabricant
PSS2525N1D0879 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK