Motion
PSS2525N1D1079

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2525N1D1079

PSS2525N1D1079
N° D’ARTICLE MI03727306
N° MFRPSS2525N1D1079
Prix2,851.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2525N1D1079

PSS2525N1D1079
N° D’ARTICLE MI03727306
N° MFRPSS2525N1D1079

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,851.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    1079 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766985
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766985

Aperçu

Description du fabricant
PSS2525N1D1079 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK