Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale11.30 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids36 lb
Détails
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu, service à l’onduleur
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.30–3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge74.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min