Motion
AW40-04BD-XG
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec orifice 1/2 BSPT
N° D’ARTICLE MI03730849
N° MFRAW40-04BD-XG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec orifice 1/2 BSPT
N° D’ARTICLE MI03730849
N° MFRAW40-04BD-XG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    580 g

Détails

  • Options incluses
    Support de montage
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE FILTRE AW40-04BD-XG , MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté