Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage112.71 mm
- Largeur de la base108 mm
- Longueur du boulon du centre au centre301.6 mm
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Longueur totale387.4 mm
- Largeur totale4.2500 po
- Poids49.9 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON698210109943