Motion
TPH1209BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TPH1209BU-100

Tubulure en polyoléfine - air/eau/nitrogène, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI03734010
N° MFRTPH1209BU-100
Prix394.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TPH1209BU-100

Tubulure en polyoléfine - air/eau/nitrogène, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 100 m
N° D’ARTICLE MI03734010
N° MFRTPH1209BU-100
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
Prix394.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau/Nitrogène
  • Type de liquide
    Air, gaz d’azote, eau pure
  • Dureté
    Shore D 90
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du tube
    Résine de polyoléfine
  • Applications typiques
    Salle blanche, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TPH1209BU-100
  • Tubulure en polyoléfine
  • Offert en 6 couleurs différentes
  • Offert en forfaits 20m ou 100m
  • Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté