Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/32 po
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la tige3/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série1875
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite