Motion
FHSLF204-12G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI03734941
N° MFRFHSLF204-12G
Prix61.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI03734941
N° MFRFHSLF204-12G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9840 po
  • Global Hauteur  
    1.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5313 po
  • Largeur totale
    2.4063 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590119158
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS204-12G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106975946

Aperçu

Description du fabricant
FSGLF204-12 UNITÉ MONTÉE