Motion
NATR8

NTN
NATR8

Rouleau de fourche 24 mm de diamètre, alésage 8 mm, largeur de rouleau 14 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03735013
N° MFRNATR8
Prix67.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR8

Rouleau de fourche 24 mm de diamètre, alésage 8 mm, largeur de rouleau 14 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI03735013
N° MFRNATR8
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
Prix67.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Rouleau Diamètre  
    24 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.093 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009026
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NATR
  • CUP_NON
    4547359009026

Aperçu

Description du fabricant
NATR8 BRG