Motion
NS1500-24T  1-1/2IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS1500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03735015
N° MFRNS1500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Prix105.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03735015
N° MFRNS1500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    115.6 mm
  • Pas
    114.91 mm
  • Pas Diamètre  
    4.5240 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262100

Aperçu

Description du fabricant
614-143-9 NS1500-24T 1-1/2 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 24Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA