Motion
7309

NTN
7309

Roulement à contact angulaire – 45 mm d’alésage, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI03735555
N° MFR7309
Prix204.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7309

Roulement à contact angulaire – 45 mm d’alésage, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI03735555
N° MFR7309
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
Prix204.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7309
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359450200
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    44000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359450200

Aperçu

Description du fabricant
7309