Motion
XLS4

NTN
XLS4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4.0000 po de diamètre intérieur, 5.6240 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03735576
N° MFRXLS4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4.0000 po de diamètre intérieur, 5.6240 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03735576
N° MFRXLS4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0940 po, 2.388 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po, 22.225 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.6240 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS4 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement radial/à gorge profonde avec un alésage de 4.0000 po, ouvert, 5.6240 po de diamètre extérieur et 0.8750 po de largeur pour l’utilisation de roulements à gorge radiale et profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248111
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8250 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    XLS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359248111

Aperçu

Description du fabricant
XLS4 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon