Motion
ET-CR1

NTN
ET-CR1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 42 mm, D.E 76 mm, largeur 39 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03735623
N° MFRET-CR1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ET-CR1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 42 mm, D.E 76 mm, largeur 39 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03735623
N° MFRET-CR1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    76 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    513058 ROULEMENT DU ROULEAU CONIQUE
  • Description longue
    Le ET-CR1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 42 mm avec un diamètre extérieur de 76 mm, une largeur de 39 mm et une conception droite.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ET-CR1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359535501
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359535501

Aperçu

Description du fabricant
513058 ROULEMENT DU ROULEAU CONIQUE