Motion
MA1209

NTN
MA1209

MA1209 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 85mm, 19mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735740
N° MFRMA1209
Prix36.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1209

MA1209 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 85mm, 19mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735740
N° MFRMA1209
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
Prix36.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po
  • Rayon du filet
    1.502 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.262 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359099911
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1209 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG