Motion
MA1218

NTN
MA1218

MA1218 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 90mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 160mm, 30mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735812
N° MFRMA1218
Prix184.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1218

MA1218 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 90mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 160mm, 30mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735812
N° MFRMA1218
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
Prix184.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.5433 po
  • Rayon du filet
    3.180 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    4.2188 po
  • Largeur totale
    1.1811 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.332 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100174
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1218 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG