Motion
MA1305

NTN
MA1305

MA1305 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 25mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 62mm, 17mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735834
N° MFRMA1305
Prix37.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1305

MA1305 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 25mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 62mm, 17mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735834
N° MFRMA1305
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
Prix37.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9843 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    1.3382 po
  • Largeur totale
    0.6693 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100266
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1305 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues