Motion
MA1307

NTN
MA1307

MA1307 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 35mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 80mm, 21mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735848
N° MFRMA1307
Prix80.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1307

MA1307 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 35mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 80mm, 21mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735848
N° MFRMA1307
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
Prix80.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8438 po
  • Largeur totale
    0.8268 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.267 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100327
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1307 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG