Motion
M1309CH

NTN
M1309CH

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735890
N° MFRM1309CH
Prix110.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1309CH

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735890
N° MFRM1309CH
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
Prix110.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3902 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.966 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488371
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1309CH ROULEAU CYLINDRIQUE BRG