Motion
MA1315

NTN
MA1315

MA1315 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 75mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 160mm, 37mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735961
N° MFRMA1315
Prix182.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1315

MA1315 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 75mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 160mm, 37mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735961
N° MFRMA1315

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix182.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po
  • Rayon du filet
    3.180 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7760 po
  • Largeur totale
    1.4567 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.753 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100556
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1315 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG