Motion
MA5226

NTN
MA5226

MA5226 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736102
N° MFRMA5226
Prix403.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5226

MA5226 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736102
N° MFRMA5226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix403.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.1181 po
  • Rayon du filet
    4.750 mm
  • Diamètre extérieur
    6.1012 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    7.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359101041
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA5226 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG