Motion
MA5306

NTN
MA5306

Roulement cylindrique
N° D’ARTICLE MI03736120
N° MFRMA5306
Prix101.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5306

Roulement cylindrique
N° D’ARTICLE MI03736120
N° MFRMA5306
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
Votre prix101.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Diamètre extérieur
    1.6020 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359101119
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA5306