Motion
DS214TTR5

NTN
DS214TTR5

Roulement pour outils agricoles - droit, 2.7559 po de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 2.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03736227
N° MFRDS214TTR5
Prix620.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS214TTR5

Roulement pour outils agricoles - droit, 2.7559 po de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 2.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03736227
N° MFRDS214TTR5
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
Votre prix620.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7559 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    2.4380 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    4.299 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS214TTR5 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 2.438 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS214TTR5
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470383
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    DS200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470383

Aperçu

Description du fabricant
DS214TTR5 BRG