Motion
A-13

NTN
A-13

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.3775 po de diamètre, 2.3280 po de diamètre extérieur, 0.6600 po de largeur de cône, 0.4700 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI03736332
N° MFRA-13
Prix39.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-13

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.3775 po de diamètre, 2.3280 po de diamètre extérieur, 0.6600 po de largeur de cône, 0.4700 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI03736332
N° MFRA-13
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
Prix39.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3775 po
  • Rayon du filet
    1.3 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3280 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    L68149
  • Gobelet compatible
    L68110V1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4550253068327

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEAUX DE BANDE A-13
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like